Motion
707580HSG

GGB BEARINGS
707580HSG

Alésage de 70 mm, longueur de 80 mm, matériau de la plaie du filament
N° D’ARTICLE MI12695751
N° MFR707580HSG
Prix64.57 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GGB BEARINGS
707580HSG

Alésage de 70 mm, longueur de 80 mm, matériau de la plaie du filament
N° D’ARTICLE MI12695751
N° MFR707580HSG
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
Prix64.57 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    2.7559 po, 70 mm
  • Diamètre intérieur
    70 mm
  • Valeur P maximale
    415 MPa;60191 psi
  • Diamètre extérieur
    75 mm
  • Longueur totale
    80 mm
  • Épaisseur
    0.0984 po, 2.50 mm

Détails

  • Détails supplémentaires
    Autolubrifiant; Conforme à la norme RoHS; sans entretien; résistant à la corrosion; charge élevée
  • Matériau de support
    Fibre de verre à plaie continue encapsulée dans une résine époxy haute température
  • Matériau du roulement
    Composite renforcé de fibres
  • Matériau de la bague
    Plaie du filament
  • Description
    Roulement autolubrifiant en composite renforcé de fibres haute résistance HSG
  • Matériel
    Composite renforcé de fibres
  • Pression maximale
    415 MPa, 60191 psi
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Plage de température de fonctionnement
    -195 à 160 °C, -320 à 320 °F
  • Tolérance du diamètre extérieur
    75 165/75.265 mm;2 9593/2.9632 po
  • Type de produit
    Pose et moulage de roulements simples
  • Conformité RoHs
    Oui
  • Série
    HSG
  • Type de roulement de manchon
    Manche unie
  • Normes respectées
    AS9100D/EN9100, IATF 16949, ISO 14001, ISO 45001, ISO 9001, conforme à la norme RoHS
  • Type
    Manchon
  • Type de roulement
    Manchon

Aperçu

Description du fabricant
707580HSG FILAMENT LUSTRÉ - HSG

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif
Comment évalueriez-vous votre expérience?où 1 signifie Pas du tout bon et 5 signifie Très bon