Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage2.7559 po, 70 mm
- Diamètre intérieur70 mm
- Valeur P maximale210 N/mm2;30000 psi
- Diamètre extérieur80 mm
- Longueur totale30 mm
- Épaisseur0.1969 po, 5 mm
Détails
- Détails supplémentairesCharge élevée; auto-lubrifiante; excellente résistance aux chocs et aux désalignements; excellente résistance à la contamination; très bonnes propriétés de friction et d’usure; bonne résistance aux produits chimiques; conforme à la norme RoHS; sans entretien; sans plomb; sans graisse
- Matériau de supportFibre de verre à plaie continue encapsulée dans une résine époxy haute température
- Matériau du roulementComposite renforcé de fibres
- Matériau de la baguePlaie du filament
- DescriptionRoulement en composite renforcé de fibres autolubrifiant à charge élevée GAR-MAX
- MatérielPolymère renforcé de fibres
- Norme de mesureMétrique
- Plage de température de fonctionnement-195 à 160 °C, -320 à 320 °F
- Tolérance du diamètre extérieur80 115/80.065 mm;3 1541/3.1522 po
- Type de produitPose et moulage de roulements simples
- Conformité RoHsOui
- SérieGAR-MAX
- Type de roulement de manchonManche unie
- TypeManchon
- Type de roulementManchon