Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage2.7559 po, 70 mm
- Diamètre intérieur70 mm
- Valeur P maximale210 N/mm2;30000 psi
- Diamètre extérieur80 mm
- Longueur totale45 mm
- Épaisseur0.1969 po, 5 mm
Détails
- Détails supplémentairesAuto-lubrification;Charge élevée;Excellente résistance aux chocs et aux désalignements;Excellente résistance à la contamination;Très bonnes propriétés de friction et d’usure;Bonne résistance aux produits chimiques;Conforme à la norme RoHS;Sans entretien;Sans plomb
- Matériau de supportFibre de verre à plaie continue encapsulée dans une résine époxy haute température
- Matériau du roulementComposite renforcé de fibres
- Matériau de la baguePlaie du filament
- DescriptionRoulement en composite renforcé de fibres autolubrifiant à charge élevée GAR-MAX, diamètre intérieur de 70 mm x diamètre extérieur de 80 mm x longueur de 45 mm
- Pression maximale210 N/mm2, 30000 psi
- Norme de mesureMétrique
- Plage de température de fonctionnement-195 à 160 °C, -320 à 320 °F
- Tolérance du diamètre extérieur80 115/80.065 mm
- Type de produitPose et moulage de roulements simples
- Conformité RoHsOui
- SérieGAR-MAX
- Type de roulement de manchonManche unie
- TypeManchon