Motion
708065GM

GGB BEARINGS
708065GM

Alésage de 70 mm, longueur de 65 mm, matériau de la plaie du filament
N° D’ARTICLE MI12695781
N° MFR708065GM
Prix58.30 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GGB BEARINGS
708065GM

Alésage de 70 mm, longueur de 65 mm, matériau de la plaie du filament
N° D’ARTICLE MI12695781
N° MFR708065GM
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
Prix58.30 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    2.7559 po, 70 mm
  • Diamètre intérieur
    70 mm
  • Valeur P maximale
    210 N/mm^2;30457.9 psi
  • Diamètre extérieur
    80 mm
  • Longueur totale
    65 mm
  • Épaisseur
    0.1969 po, 5 mm

Détails

  • Détails supplémentaires
    Autolubrifiant; Sans entretien; Résistant à la corrosion; Charge élevée; Résistant aux chocs; Résistance au mauvais alignement; Résistance à la contamination
  • Matériau de support
    Fibre de verre à plaie continue encapsulée dans une résine époxy haute température
  • Matériau du roulement
    Composite renforcé de fibres
  • Matériau de la bague
    Plaie du filament
  • Description
    Roulement simple autolubrifiant en composite renforcé de fibres GAR-MAX, diamètre intérieur 70mm x diamètre extérieur 80mm x longueur 65mm
  • Matériel
    Polymère renforcé de fibres
  • Pression maximale
    210 MPa, 30457.9 psi
  • PV max. sec (psi x pi/min)
    30000
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Plage de température de fonctionnement
    -195 à 160 °C, -320 à 320 °F
  • Tolérance du diamètre extérieur
    80 115/80.065 mm
  • Type de produit
    Pose et moulage de roulements simples
  • Série
    GAR-MAX
  • Type de roulement de manchon
    Manche unie
  • Type
    Manchon
  • Type de roulement
    Manchon

Aperçu

Description du fabricant
708065GM FILAMENT WOUND - GAR-

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif