Motion
758031GM

GGB Bearings
758031GM

Alésage de 75 mm, longueur de 31 mm, matériau de la plaie du filament
N° D’ARTICLE MI12695815
N° MFR758031GM
Prix57.21 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GGB Bearings
758031GM

Alésage de 75 mm, longueur de 31 mm, matériau de la plaie du filament
N° D’ARTICLE MI12695815
N° MFR758031GM
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
Prix57.21 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    2.9528 po, 75 mm
  • Diamètre intérieur
    75 mm
  • Valeur P maximale
    210 N/mm2;30000 psi
  • Diamètre extérieur
    80 mm
  • Longueur totale
    31 mm
  • Taille d’arbre recommandée
    75 à 74.95 mm
  • Épaisseur
    0.0984 po, 2.50 mm

Détails

  • Détails supplémentaires
    Autolubrifiant; sans entretien; résistant à la corrosion; charge élevée; résistance aux chocs; résistance à la contamination
  • Matériau de support
    Fibre de verre à plaie continue encapsulée dans une résine époxy haute température
  • Matériau du roulement
    Composite renforcé de fibres
  • Matériau de la bague
    Plaie du filament
  • Description
    Coussinet cylindrique simple en composite autolubrifiant renforcé de fibres à charge élevée GAR-MAX, DI 75mm x DI 80mm x Longueur 31mm
  • Pression maximale
    210 N/mm2, 30000 psi
  • PV max. sec (psi x pi/min)
    30000
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Plage de température de fonctionnement
    -195 à 160 °C, -320 à 320 °F
  • Tolérance du diamètre extérieur
    80 125/80.070 mm
  • Type de produit
    Pose et moulage de roulements simples
  • Série
    GAR-MAX
  • Type de roulement de manchon
    Manche unie
  • Normes respectées
    IATF 16949, ISO 14001, ISO 45001, ISO 9001, conforme à REACH, conforme à RoHS
  • Type
    Manchon
  • Type de roulement
    Manchon

Aperçu

Description du fabricant
758031GM FILAMENT WOUND - GAR-

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif