Motion
758060MLG

GGB Bearings
758060MLG

Alésage de 75 mm, longueur de 60 mm, matériau de la plaie du filament
N° D’ARTICLE MI12695822
N° MFR758060MLG
Prix51.87 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GGB Bearings
758060MLG

Alésage de 75 mm, longueur de 60 mm, matériau de la plaie du filament
N° D’ARTICLE MI12695822
N° MFR758060MLG
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
Prix51.87 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    2.9528 po, 75 mm
  • Diamètre intérieur
    75 mm
  • Valeur P maximale
    210 N/mm^2;30457.9 psi
  • Diamètre extérieur
    80 mm
  • Longueur totale
    60 mm
  • Épaisseur
    0.0984 po, 2.50 mm

Détails

  • Détails supplémentaires
    Autolubrifiant; Sans entretien; Résistant à la corrosion; Charge élevée; Sans plomb
  • Matériau de support
    Fibre de verre à plaie continue encapsulée dans une résine époxy haute température
  • Matériau du roulement
    Composite renforcé de fibres
  • Matériau de la bague
    Plaie du filament
  • Description
    Bague cylindrique lisse autolubrifiante en composite renforcé de fibres MLG
  • Pression maximale
    210 MPa, 30457.9 psi
  • PV max. sec (psi x pi/min)
    30000
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Plage de température de fonctionnement
    -195 à 160 °C, -319 à 320 °F
  • Tolérance du diamètre extérieur
    80 115/80.065 mm
  • Type de produit
    Pose et moulage de roulements simples
  • Série
    MLG
  • Type de roulement de manchon
    Manche unie
  • Normes respectées
    IATF 16949, ISO 14001, ISO 45001, ISO 9001, conforme à REACH, conforme à RoHS
  • Type
    Manchon
  • Type de roulement
    Manchon

Aperçu

Description du fabricant
758060MLG FILAMENT LUSTRÉ - LES DEUX

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif