Motion
76DU48
Alésage de 4.7500 po, longueur de 3.0000 po, matériau composite métal-polymère
N° D’ARTICLE MI12695846
N° MFR76DU48
Prix265.70 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Alésage de 4.7500 po, longueur de 3.0000 po, matériau composite métal-polymère
N° D’ARTICLE MI12695846
N° MFR76DU48
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
Prix265.70 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    4.7500 po, 120.65 mm
  • Diamètre intérieur
    4.7500 po
  • Valeur P maximale
    20000 psi;140 N/mm2
  • Diamètre extérieur
    4.9375 po
  • Longueur totale
    3.0000 po
  • Taille d’arbre recommandée
    120.65 mm, 4.7500 po
  • Épaisseur
    0.0937 po, 2.38 mm

Détails

  • Détails supplémentaires
    Autolubrifiant; sans entretien; endos en acier; capacité de fonctionnement à sec; conforme à la norme RoHS
  • Matériau de support
    Acier
  • Matériau du roulement
    Acier
  • Matériau de la bague
    Composite métal-polymère
  • Description
    Roulement de manchon en polymère métallique autolubrifiant haute performance DU
  • Revêtement de finition
    Plaqué en étain
  • Groupe et classe
    Doublure en PTFE remplie
  • Numéro de catalogue du fabricant
    76DU48
  • Matériel
    Composite métal-polymère
  • Pression maximale
    140 N/mm2, 20000 psi
  • PV max. sec (psi x pi/min)
    50000
  • Norme de mesure
    Pouces
  • Plage de température de fonctionnement
    -200 à 280 °C, -328 à 536 °F
  • Type de produit
    Pose et moulage de roulements simples
  • Conformité RoHs
    Non
  • Série
    DU
  • Type de roulement de manchon
    Manche unie
  • Normes respectées
    ISO 9001, QS 9000
  • Type
    Manchon
  • Type de roulement
    Manchon

Aperçu

Description du fabricant
76DU48 POLYMÈRE MÉTALLIQUE - IMPERIA

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif