Motion
8085195GM

GGB Bearings
8085195GM

Alésage de 80 mm, longueur de 195 mm, matériau de la plaie du filament
N° D’ARTICLE MI12695871
N° MFR8085195GM
Prix332.97 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GGB Bearings
8085195GM

Alésage de 80 mm, longueur de 195 mm, matériau de la plaie du filament
N° D’ARTICLE MI12695871
N° MFR8085195GM
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
Prix332.97 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    3.1496 po, 80 mm
  • Diamètre intérieur
    80 mm
  • Valeur P maximale
    140 N/mm2;20000 psi
  • Diamètre extérieur
    85 mm
  • Longueur totale
    195 mm
  • Épaisseur
    0.0984 po, 2.50 mm

Détails

  • Détails supplémentaires
    Autolubrifiant; sans entretien; résistant à la corrosion; charge élevée; conforme à la norme RoHS
  • Matériau de support
    Fibre de verre à plaie continue encapsulée dans une résine époxy haute température
  • Matériau du roulement
    Composite renforcé de fibres
  • Matériau de la bague
    Plaie du filament
  • Description
    Roulement simple en composite renforcé de fibres autolubrifiant à charge élevée GAR-MAX
  • Pression maximale
    140 N/mm2, 20000 psi
  • PV max. sec (psi x pi/min)
    30000
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Plage de température de fonctionnement
    -195 à 160 °C, -320 à 320 °F
  • Tolérance du diamètre extérieur
    85 125/850.075 mm
  • Type de produit
    Pose et moulage de roulements simples
  • Conformité RoHs
    Oui
  • Série
    GAR-MAX
  • Type de roulement de manchon
    Manche unie
  • Normes respectées
    IATF 16949, ISO 14001, ISO 45001, ISO 9001, conforme à REACH, conforme à RoHS
  • Type
    Manchon
  • Type de roulement
    Manchon

Aperçu

Description du fabricant
8085195GM FILAMENT WOUND - GAR

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif