Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage3.1496 po, 80 mm
- Diamètre intérieur80 mm
- Valeur P maximale415 N/mm2;60000 psi
- Diamètre extérieur85 mm
- Longueur totale60 mm
- Taille d’arbre recommandée3.1496 po, 80 mm
- Épaisseur0.0984 po, 2.50 mm
Détails
- Détails supplémentairesAutolubrifiant; sans entretien; charge élevée; haute résistance; résistant à la contamination; résistant aux chocs; résistant aux mauvais alignements
- Matériau de supportFibre de verre à plaie continue encapsulée dans une résine époxy haute température
- Matériau du roulementComposite renforcé de fibres
- Matériau de la baguePlaie du filament
- DescriptionRoulement autolubrifiant en composite renforcé de fibres haute résistance HSG
- MatérielPolymère renforcé de fibres
- Pression maximale415 N/mm2, 60000 psi
- PV max. sec (psi x pi/min)30000
- Norme de mesureMétrique
- Plage de température de fonctionnement-195 à 160 °C, -320 à 320 °F
- Tolérance du diamètre extérieur85 125/850.075 mm
- Type de produitPose et moulage de roulements simples
- Conformité RoHsOui
- SérieHSG
- Type de roulement de manchonManche unie
- Normes respectéesIATF 16949, ISO 14001, ISO 45001, ISO 9001, conforme à REACH, conforme à RoHS
- TypeManchon
- Type de roulementManchon