Motion
GF6468-008

GGB BEARINGS
GF6468-008

Alésage de 4.0000 po, longueur de 0.5000 po, matériau de plaie de filament
N° D’ARTICLE MI12696404
N° MFRGF6468-008
Prix78.60 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GGB BEARINGS
GF6468-008

Alésage de 4.0000 po, longueur de 0.5000 po, matériau de plaie de filament
N° D’ARTICLE MI12696404
N° MFRGF6468-008
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
Prix78.60 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    4.0000 po, 101.60 mm
  • Diamètre intérieur
    4.0000 po
  • Valeur P maximale
    140 N/mm2;20000 psi
  • Diamètre extérieur
    4.5000 po
  • Longueur totale
    0.5000 po
  • Épaisseur
    0.2500 po, 6.35 mm

Détails

  • Détails supplémentaires
    Autolubrifiant; sans entretien; résistant à la corrosion; conforme à la norme RoHS
  • Matériau de support
    Fibre de verre à plaie continue encapsulée dans une résine époxy haute température
  • Matériau du roulement
    PTFE
  • Matériau de la bague
    Plaie du filament
  • Description
    Roulement composite renforcé de fibres GAR-FIL, DI 4 po x DI 4.5 po x Longueur 0.5 po
  • Matériel
    Composite métal-polymère
  • Pression maximale
    140 N/mm2, 20000 psi
  • PV max. sec (psi x pi/min)
    35000
  • Norme de mesure
    Pouces
  • Plage de température de fonctionnement
    -195 à 205 °C, -320 à 400 °F
  • Tolérance du diamètre extérieur
    4 2570/4.2540 po
  • Type de produit
    Pose et moulage de roulements simples
  • Série
    GAR-FIL
  • Type de roulement de manchon
    Manche unie
  • Normes respectées
    IATF 16949, ISO 14001, ISO 45001, ISO 9001, conforme à REACH, conforme à RoHS
  • Type
    Manchon
  • Type de roulement
    Manchon

Aperçu

Description du fabricant
GF6468-008 FILAMENT WOUND - GA

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif
Comment évalueriez-vous votre expérience?où 1 signifie Pas du tout bon et 5 signifie Très bon