Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage4.0000 po, 101.60 mm
- Diamètre intérieur4.0000 po
- Valeur P maximale140 N/mm2;20000 psi
- Diamètre extérieur4.5000 po
- Longueur totale1.3750 po
- Épaisseur0.2500 po, 6.35 mm
Détails
- Détails supplémentairesAutolubrifiant; sans entretien; résistant à la corrosion; charge élevée; capacité de fonctionnement à sec; conforme à la norme RoHS
- Matériau de supportFibre de verre à plaie continue encapsulée dans une résine époxy haute température
- Matériau du roulementPTFE
- Matériau de la baguePlaie du filament
- DescriptionRoulement en composite renforcé de fibres autolubrifiant à charge élevée GAR-FIL
- MatérielPolymère renforcé de fibres
- Pression maximale140 N/mm2, 20000 psi
- PV max. sec (psi x pi/min)35000
- Norme de mesurePouces
- Plage de température de fonctionnement-195 à 205 °C, -320 à 400 °F
- Tolérance du diamètre extérieur4 5070/4.5040 po
- Type de produitPose et moulage de roulements simples
- Conformité RoHsOui
- SérieGAR-FIL
- Type de roulement de manchonManche unie
- Normes respectéesIATF 16949, ISO 14001, ISO 45001, ISO 9001, conforme à REACH, conforme à RoHS
- TypeManchon
- Type de roulementManchon