Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage4.0000 po, 101.60 mm
- Diamètre intérieur4.0000 po
- Valeur P maximale140 N/mm2;20000 psi
- Diamètre extérieur4.5000 po
- Longueur totale3.8750 po
- Épaisseur0.2500 po, 6.35 mm
Détails
- Détails supplémentairesAutolubrifiant; sans entretien; résistant à la corrosion; grande capacité de charge; résistance à la contamination; résistance aux chocs
- Matériau de supportFibre de verre à plaie continue encapsulée dans une résine époxy haute température
- Matériau du roulementComposite renforcé de fibres
- Matériau de la baguePlaie du filament
- DescriptionRoulement autolubrifiant en composite renforcé de fibres GAR-FIL
- MatérielComposite renforcé de fibres
- Pression maximale140 N/mm2, 20000 psi
- PV max. sec (psi x pi/min)35000
- Norme de mesurePouces
- Plage de température de fonctionnement-195 à 205 °C, -320 à 400 °F
- Tolérance du diamètre extérieur4.5070 à 4.5040 po
- Type de produitPose et moulage de roulements simples
- SérieGAR-FIL
- Type de roulement de manchonManche unie
- TypeManchon
- Type de roulementManchon