Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage4.5000 po
- Diamètre intérieur4.5000 po
- Valeur P maximale140 N/mm2;20000 psi
- Diamètre extérieur4.7500 po
- Longueur totale1.5000 po
- Taille d’arbre recommandée4.5000 po
- Épaisseur0.1250 po
Détails
- Détails supplémentairesRenforcé en fibre;roulements composites; charge élevée; autolubrifiant; sans entretien; résistant à la corrosion; résistance à la contamination; résistance aux chocs; résistance aux mauvais alignements
- Matériau de supportFibre de verre à plaie continue encapsulée dans une résine époxy haute température
- Matériau du roulementPTFE
- Matériau de la baguePlaie du filament
- DescriptionRoulement composite renforcé de fibres GAR-FIL, DI 4.5 po x DI 4.75 po x Longueur 1.5 po
- Revêtement de finitionDoublure en PTFE
- MatérielPolymère renforcé de fibres
- Pression maximale140 N/mm2, 20000 psi
- PV max. sec (psi x pi/min)35000
- Norme de mesurePouces
- Plage de température de fonctionnement-195 à 205 °C, -320 à 400 °F
- Tolérance du diamètre extérieur4 7570/4.7540 po
- Type de produitPose et moulage de roulements simples
- Conformité RoHsOui
- SérieGAR-FIL
- Type de roulement de manchonManche unie
- TypeManchon
- Type de roulementManchon