Motion
GF7280-022

GGB BEARINGS
GF7280-022

Alésage de 4.5000 po, longueur de 1.3750 po, matériau de plaie de filament
N° D’ARTICLE MI12696433
N° MFRGF7280-022
Prix94.60 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GGB BEARINGS
GF7280-022

Alésage de 4.5000 po, longueur de 1.3750 po, matériau de plaie de filament
N° D’ARTICLE MI12696433
N° MFRGF7280-022
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
Prix94.60 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    4.5000 po, 114.30 mm
  • Diamètre intérieur
    4.5000 po
  • Valeur P maximale
    140 N/mm2;20000 psi
  • Diamètre extérieur
    127 mm
  • Longueur totale
    1.3750 po
  • Taille d’arbre recommandée
    4.5000 po
  • Épaisseur
    0.2500 po, 6.35 mm

Détails

  • Détails supplémentaires
    Autolubrifiant; sans entretien; résistant à la corrosion; capacité de fonctionnement à sec; charge élevée; résistant aux chocs; résistant à la contamination
  • Matériau de support
    Fibre de verre à plaie continue encapsulée dans une résine époxy haute température
  • Matériau du roulement
    Composite renforcé de fibres
  • Matériau de la bague
    Plaie du filament
  • Description
    Roulement simple autolubrifiant en composite renforcé de fibres GAR-FIL, DI 4.5 po x DI 5 po x Longueur 1.375 po
  • Pression maximale
    140 N/mm2, 20000 psi
  • PV max. sec (psi x pi/min)
    35000
  • Norme de mesure
    Pouces
  • Plage de température de fonctionnement
    -195 à 205 °C, -320 à 400 °F
  • Tolérance du diamètre extérieur
    50 0070/50.0040 po
  • Type de produit
    Pose et moulage de roulements simples
  • Série
    GAR-FIL
  • Type de roulement de manchon
    Manche unie
  • Type
    Manchon
  • Type de roulement
    Manchon

Aperçu

Description du fabricant
GF7280-022 FILAMENT WOUND - GA

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif
Comment évalueriez-vous votre expérience?où 1 signifie Pas du tout bon et 5 signifie Très bon