Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage5.0090 po, 127.23 mm
- Diamètre intérieur127.2000 mm
- Valeur P maximale140 N/mm2;20000 psi
- Diamètre extérieur133.5000 mm
- Longueur totale6.0000 po
- Taille d’arbre recommandée5.0000 po
- Épaisseur0.1250 po, 3.18 mm
Détails
- Détails supplémentairesHaute charge; autolubrifiant; sans entretien; résistant à la corrosion; résistant à la contamination
- Matériau de supportFibre de verre à plaie continue encapsulée dans une résine époxy haute température
- Matériau du roulementPTFE
- Matériau de la baguePlaie du filament
- DescriptionRoulement en composite renforcé de fibres autolubrifiant à charge élevée GAR-FIL
- Revêtement de finitionDoublure en PTFE
- Groupe et classeComposite renforcé de fibres
- MatérielPolymère renforcé de fibres
- Pression maximale140 N/mm2, 20000 psi
- PV max. sec (psi x pi/min)35000
- Norme de mesurePouces
- Plage de température de fonctionnement-195 à 205 °C, -320 à 400 °F
- Tolérance du diamètre extérieur5 2570/5.2540 po
- Type de produitPose et moulage de roulements simples
- SérieGAR-FIL
- Type de roulement de manchonManche unie
- Normes respectéesIATF 16949, ISO 14001, ISO 45001, ISO 9001, conforme à REACH, conforme à RoHS
- TypeManchon
- Type de roulementManchon