Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage5.0000 po, 127 mm
- Diamètre intérieur127 mm
- Valeur P maximale140.0 N/mm^2;20000.0 psi
- Diamètre extérieur5.5000 po
- Longueur totale6.0000 po
- Taille d’arbre recommandée5.0000 po
- Épaisseur0.2500 po, 6.35 mm
Détails
- Détails supplémentairesAutolubrifiant; Sans entretien; Résistant à la corrosion; Charge élevée; Sans plomb; Conforme à la norme RoHS
- Matériau de supportFibre de verre à plaie continue encapsulée dans une résine époxy haute température
- Matériau du roulementComposite renforcé de fibres
- Matériau de la baguePlaie du filament
- DescriptionRoulement composite renforcé de fibres GAR-FIL, DI 5 po x DI 5.5 po x longueur 6 po
- MatérielComposite renforcé de fibres
- Pression maximale140 MPa, 20000 psi
- PV max. sec (psi x pi/min)35000
- Norme de mesurePouces
- Plage de température de fonctionnement-195 à 205 °C, -320 à 400 °F
- Tolérance du diamètre extérieur5 5070/5.5040 po
- Type de produitPose et moulage de roulements simples
- Conformité RoHsOui
- SérieGAR-FIL
- Type de roulement de manchonManche unie
- Normes respectéesIATF 16949, ISO 14001, ISO 45001, ISO 9001, conforme à REACH, conforme à RoHS
- TypeManchon
- Type de roulementManchon