Motion
GF96100-032

GGB BEARINGS
GF96100-032

Alésage de 6.0000 po, longueur de 2.0000 po, matériau de plaie de filament
N° D’ARTICLE MI12696451
N° MFRGF96100-032
Prix217.04 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GGB BEARINGS
GF96100-032

Alésage de 6.0000 po, longueur de 2.0000 po, matériau de plaie de filament
N° D’ARTICLE MI12696451
N° MFRGF96100-032
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
Votre prix217.04 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    6.0000 po, 152.40 mm
  • Diamètre intérieur
    6.0000 po
  • Valeur P maximale
    140 N/mm2;20000 psi
  • Diamètre extérieur
    6.2500 po
  • Longueur totale
    2.0000 po
  • Épaisseur
    0.1250 po, 3.18 mm

Détails

  • Détails supplémentaires
    Autolubrifiant; sans entretien; résistant à la corrosion; charge élevée; capacité de fonctionnement à sec
  • Matériau de support
    Fibre de verre à plaie continue encapsulée dans une résine époxy haute température
  • Matériau du roulement
    PTFE
  • Matériau de la bague
    Plaie du filament
  • Description
    Roulement en composite renforcé de fibres autolubrifiant à charge élevée GAR-FIL
  • Pression maximale
    140 N/mm2, 20000 psi
  • PV max. sec (psi x pi/min)
    35000
  • Norme de mesure
    Pouces
  • Plage de température de fonctionnement
    -195 à 205 °C, -320 à 400 °F
  • Tolérance du diamètre extérieur
    6 2590/6.2550 po
  • Type de produit
    Pose et moulage de roulements simples
  • Série
    GAR-FIL
  • Type de roulement de manchon
    Manche unie
  • Type
    Manchon
  • Type de roulement
    Manchon

Aperçu

Description du fabricant
GF96100-032 FOND DE FILAMENT - G

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif
How would you rate your experience?where 1 is Not good at all and 5 is Very good