Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage0.6250 po, 15.88 mm
- Diamètre intérieur0.6250 po
- Valeur P maximale210 N/mm^2;30000 psi
- Diamètre extérieur0.8750 po
- Longueur totale1.0000 po
- Taille d’arbre recommandée0.6245 à 0.6250 po, 15.86 à 15.88 mm
- Épaisseur0.1250 po, 3.18 mm
Détails
- Détails supplémentairesAutolubrifiant; sans entretien; renforcé de fibres; charge élevée; résistant aux chocs; résistant aux mauvais alignements; résistant à la contamination; résistant à la corrosion
- Matériau de supportFibre de verre à plaie continue encapsulée dans une résine époxy haute température
- Matériau du roulementComposite renforcé de fibres
- Matériau de la baguePlaie du filament
- DescriptionRoulement en composite renforcé de fibres autolubrifiant à charge élevée GAR-MAX, diamètre intérieur de 5/8 po x diamètre extérieur de 7/8 po x longueur de 1 po
- MatérielPolymère renforcé de fibres
- Pression maximale210 MPa, 30000 psi
- PV max. sec (psi x pi/min)30000
- Norme de mesurePouces
- Plage de température de fonctionnement-195 à 160 °C, -320 à 320 °F
- Tolérance du diamètre extérieur0.8765 à 0.8785 po
- Type de produitPose et moulage de roulements simples
- Conformité RoHsOui
- SérieGAR-MAX
- Type de roulement de manchonManche unie
- TypeManchon
- Type de roulementManchon