Motion
GM1220-024

GGB BEARINGS
GM1220-024

Alésage de 0.7500 po, longueur de 1.5000 po, matériau de plaie de filament
N° D’ARTICLE MI12696509
N° MFRGM1220-024
Prix28.42 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GGB BEARINGS
GM1220-024

Alésage de 0.7500 po, longueur de 1.5000 po, matériau de plaie de filament
N° D’ARTICLE MI12696509
N° MFRGM1220-024
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
Prix28.42 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    0.7500 po, 19.05 mm
  • Diamètre intérieur
    0.7500 po
  • Valeur P maximale
    140 N/mm2;20000 psi
  • Diamètre extérieur
    1.2500 po
  • Longueur totale
    1.5000 po
  • Taille d’arbre recommandée
    0.7500 po, 19.05 mm
  • Épaisseur
    0.2500 po, 6.35 mm

Détails

  • Détails supplémentaires
    Fibre renforcée; composite; charge élevée; autolubrifiante; sans entretien; faible friction; résistance à l’usure élevée; résistant à la corrosion; résistant aux chocs; résistance à la contamination; conforme à la norme RoHS
  • Matériau de support
    Fibre de verre à plaie continue encapsulée dans une résine époxy haute température
  • Matériau du roulement
    Composite renforcé de fibres
  • Matériau de la bague
    Plaie du filament
  • Description
    Roulement simple autolubrifiant en composite renforcé de fibres GAR-MAX, DI 3/4 po x DI 1-1/4 po x Longueur 1-1/2 po
  • Groupe et classe
    Composite renforcé de fibres
  • Tolérance du diamètre intérieur
    +0.0040/+0.0070 po
  • Matériel
    Composite renforcé de fibres
  • Pression maximale
    140 N/mm2, 20000 psi
  • PV max. sec (psi x pi/min)
    30000
  • Norme de mesure
    Pouces
  • Plage de température de fonctionnement
    -195 à 160 °C, -320 à 320 °F
  • Tolérance du diamètre extérieur
    +0.0035/+0.0015 po
  • Type de produit
    Pose et moulage de roulements simples
  • Conformité RoHs
    Oui
  • Série
    GAR-MAX
  • Type de roulement de manchon
    Manche unie
  • Normes respectées
    IATF 16949, ISO 14001, ISO 45001, ISO 9001, conforme à REACH, conforme à RoHS
  • Type
    Manchon
  • Type de roulement
    Manchon

Aperçu

Description du fabricant
GM1220-024 FILAMENT WOUND - GA