Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage0.8750 po, 22.23 mm
- Diamètre intérieur0.8750 po
- Valeur P maximale140 N/mm2;20000 psi
- Diamètre extérieur1.1250 po
- Longueur totale1.5000 po
- Taille d’arbre recommandée0.8745 à 0.8750 po, 22.21 à 22.23 mm
- Épaisseur0.1250 po, 3.18 mm
Détails
- Détails supplémentairesAutolubrifiant; sans entretien; charge élevée; résistant aux chocs; résistant à la contamination; résistant à la corrosion
- Matériau de supportFibre de verre à plaie continue encapsulée dans une résine époxy haute température
- Matériau du roulementComposite renforcé de fibres
- Matériau de la baguePlaie du filament
- DescriptionRoulement en composite renforcé de fibres autolubrifiant à charge élevée GAR-MAX, DI 7/8 po x DI 1-1/8 po x Longueur 1-1/2 po
- Pression maximale140 N/mm2, 20000 psi
- PV max. sec (psi x pi/min)30000
- Norme de mesurePouces
- Plage de température de fonctionnement-195 à 160 °C, -320 à 320 °F
- Tolérance du diamètre extérieur1.1265 à 1.1285 po
- Type de produitPose et moulage de roulements simples
- Conformité RoHsOui
- SérieGAR-MAX
- Type de roulement de manchonManche unie
- Normes respectéesIATF 16949, ISO 14001, ISO 45001, ISO 9001, conforme à REACH, conforme à RoHS
- TypeManchon
- Type de roulementManchon