Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage1.0000 po, 25.40 mm
- Diamètre intérieur1.0000 po
- Valeur P maximale140 N/mm2;20000 psi
- Diamètre extérieur1.2500 po
- Longueur totale1.6250 po
- Taille d’arbre recommandée0.9995 à 1.0000 po
- Épaisseur0.1250 po, 3.18 mm
Détails
- Détails supplémentairesAutolubrifiant; sans entretien; résistant à la corrosion; conforme à la norme RoHS
- Matériau de supportFibre de verre à plaie continue encapsulée dans une résine époxy haute température
- Matériau du roulementComposite renforcé de fibres
- Matériau de la baguePlaie du filament
- DescriptionRoulement en composite renforcé de fibres autolubrifiant à charge élevée GAR-MAX
- Pression maximale140 N/mm2, 20000 psi
- PV max. sec (psi x pi/min)30000
- Norme de mesurePouces
- Plage de température de fonctionnement-195 à 160 °C, -320 à 320 °F
- Tolérance du diamètre extérieur1.2515 à 1.2535 po
- Type de produitPose et moulage de roulements simples
- Conformité RoHsOui
- SérieGAR-MAX
- Type de roulement de manchonManche unie
- TypeManchon
- Type de roulementManchon