Motion
GM4044-010

GGB BEARINGS
GM4044-010

Alésage de 2.5000 po, longueur de 0.6250 po, matériau de plaie de filament
N° D’ARTICLE MI12696817
N° MFRGM4044-010
Prix24.15 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GGB BEARINGS
GM4044-010

Alésage de 2.5000 po, longueur de 0.6250 po, matériau de plaie de filament
N° D’ARTICLE MI12696817
N° MFRGM4044-010
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
Prix24.15 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    2.5000 po
  • Diamètre intérieur
    2.5000 po
  • Valeur P maximale
    210 N/mm^2;30000 psi
  • Diamètre extérieur
    2.7500 po
  • Longueur totale
    0.6250 po
  • Taille d’arbre recommandée
    2.4990 à 2.5000 po
  • Épaisseur
    0.1250 po

Détails

  • Détails supplémentaires
    Fibre renforcée; autolubrifiante; charge élevée; sans entretien; résistant à la corrosion; résistance à la contamination; résistance aux chocs; résistance aux mauvais alignements
  • Matériau de support
    Fibre de verre à plaie continue encapsulée dans une résine époxy haute température
  • Matériau du roulement
    Composite renforcé de fibres
  • Matériau de la bague
    Plaie du filament
  • Description
    Roulement en composite renforcé de fibres autolubrifiant à charge élevée GAR-MAX, DI 2.5 po x DI 2.75 po x Longueur 0.625 po
  • Groupe et classe
    Composite renforcé de fibres
  • Pression maximale
    210 MPa, 30000 psi
  • PV max. sec (psi x pi/min)
    30000
  • Norme de mesure
    Pouces
  • Plage de température de fonctionnement
    -195 à 160 °C, -320 à 320 °F
  • Tolérance du diamètre extérieur
    2 7525/2.7545 po
  • Type de produit
    Pose et moulage de roulements simples
  • Série
    GAR-MAX
  • Type de roulement de manchon
    Manche unie
  • Type
    Manchon
  • Type de roulement
    Manchon

Aperçu

Description du fabricant
GM4044-010 FILAMENT WOUND - GA

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif