Motion
GM4044-072

GGB BEARINGS
GM4044-072

Alésage de 63.6000 mm, longueur de 4.5000 po, matériau de plaie filament
N° D’ARTICLE MI12696834
N° MFRGM4044-072
Prix94.26 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GGB BEARINGS
GM4044-072

Alésage de 63.6000 mm, longueur de 4.5000 po, matériau de plaie filament
N° D’ARTICLE MI12696834
N° MFRGM4044-072
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
Prix94.26 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    2.5060 po, 63.65 mm
  • Diamètre intérieur
    63.6000 mm
  • Valeur P maximale
    140 N/mm2;20000 psi
  • Diamètre extérieur
    70 mm
  • Longueur totale
    4.5000 po
  • Taille d’arbre recommandée
    2.5000 po
  • Épaisseur
    0.1250 po, 3.18 mm

Détails

  • Détails supplémentaires
    Autolubrifiant; sans entretien; résistant à la corrosion; grande capacité de charge; résistant aux chocs; résistant à la contamination
  • Matériau de support
    Fibre de verre à plaie continue encapsulée dans une résine époxy haute température
  • Matériau du roulement
    Composite renforcé de fibres
  • Matériau de la bague
    Plaie du filament
  • Description
    Roulement en composite renforcé de fibres autolubrifiant à charge élevée GAR-MAX
  • Tolérance de longueur
    ± 0.01 po
  • Matériel
    Polymère renforcé de fibres
  • Pression maximale
    140 N/mm2, 20000 psi
  • PV max. sec (psi x pi/min)
    30000
  • Norme de mesure
    Pouces
  • Plage de température de fonctionnement
    -195 à 160 °C, -320 à 320 °F
  • Tolérance du diamètre extérieur
    2 7545/2.7525 po
  • Type de produit
    Pose et moulage de roulements simples
  • Série
    GAR-MAX
  • Type de roulement de manchon
    Manche unie
  • Type
    Manchon
  • Type de roulement
    Manchon

Aperçu

Description du fabricant
GM4044-072 FILAMENT WOUND - GA

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif