Motion
GM4048-042

GGB BEARINGS
GM4048-042

Alésage de 63.6000 mm, longueur de 2.6250 po, matériau de plaie filament
N° D’ARTICLE MI12696857
N° MFRGM4048-042
Price$66.54/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GGB BEARINGS
GM4048-042

Alésage de 63.6000 mm, longueur de 2.6250 po, matériau de plaie filament
N° D’ARTICLE MI12696857
N° MFRGM4048-042
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
Price$66.54/each

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    2.5060 po, 63.65 mm
  • Diamètre intérieur
    63.6000 mm
  • Valeur P maximale
    210 N/mm^2;30000 psi
  • Diamètre extérieur
    3.0000 po
  • Longueur totale
    2.6250 po

Details

  • Détails supplémentaires
    Autolubrifiant; sans entretien; renforcé de fibres; charge élevée; résistant à la corrosion; résistance à la contamination; résistance aux chocs; résistance aux mauvais alignements
  • Matériau de support
    Fibre de verre à plaie continue encapsulée dans une résine époxy haute température
  • Matériau du roulement
    Composite renforcé de fibres
  • Matériau de la bague
    Plaie du filament
  • Description
    Coussinet cylindrique simple en composite autolubrifiant renforcé de fibres à charge élevée GAR-MAX, DI 2.5 po x DI 3 po x longueur 2.625 po
  • Groupe et classe
    Composite renforcé de fibres
  • Matériel
    Polymère renforcé de fibres
  • Pression maximale
    210 MPa, 30000 psi
  • PV max. sec (psi x pi/min)
    30000
  • Norme de mesure
    Pouces
  • Plage de température de fonctionnement
    -195 à 160 °C, -320 à 320 °F
  • Tolérance du diamètre extérieur
    30 0050/30.0030 po
  • Type de produit
    Pose et moulage de roulements simples
  • Conformité RoHs
    Oui
  • Série
    GAR-MAX
  • Type de roulement de manchon
    Manche unie
  • Normes respectées
    IATF 16949, ISO 14001, ISO 45001, ISO 9001, conforme à REACH, conforme à RoHS
  • Type
    Manchon
  • Type de roulement
    Manchon

Aperçu

Description du fabricant
GM4048-042 FILAMENT WOUND - GA

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif