Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage0.5906 po, 15 mm
- Intérieur Diamètre15 mm
- Valeur P maximale140 MPa;20000 psi
- Extérieur Diamètre30 mm
- Longueur totale1.5000 mm
- Épaisseur globale1.5000 mm
- Taille d’arbre recommandée0.5906 po, 15 mm
Détails
- Détails supplémentairesAutolubrifiant; Conforme à la norme RoHS; sans entretien; résistant à la corrosion; grande capacité de charge
- Matériau de supportCouche tissée en continu de filament de fibre de verre encapsulée dans une résine époxy haute température
- Matériau du roulementPTFE
- Matériau de la baguePlaie du filament
- DescriptionRondelle de butée GGB-MEGALIFE XT 15mm DI x 30mm DI x 1.5mm Épaisseur
- Numéro de catalogue du fabricantMWXTM1530-15
- MatérielPolymère renforcé de fibres
- Pression maximale140 MPa, 20000 psi
- Norme de mesureMétrique
- Plage de température de fonctionnement-195 à 175 °C, -320 à 350 °F
- Type de produitRondelles de butée à manchon uni
- Conformité RoHsOui
- SérieGGB-MEGALIFE XT
- Type de roulement de manchonRondelle de butée
- Normes respectéesISO 14001, ISO 50001, ISO 9001, OHSAS 18001, conforme REACH, conforme RoHS, TS 16949
- TypeRondelle de butée
- Type de roulementRondelle de butée