Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage2.1654 po, 55 mm
- Diamètre intérieur55 mm
- Valeur P maximale140 MPa;20305.3 psi
- Diamètre extérieur60 mm
- Longueur totale25 mm
- Épaisseur0.0984 po, 2.50 mm
Details
- Détails supplémentairesSans entretien; support en acier; conforme à la norme RoHS; conforme à la norme REACH
- Matériau de supportAcier
- Matériau du roulementAcier
- Matériau de la bagueComposite métal-polymère
- DescriptionCache cylindrique PM-DX, 55mm DI x 60mm OD x 25mm Largeur
- Numéro de catalogue du fabricantPM5525DX
- MatérielComposite métal-polymère
- Norme de mesureMétrique
- Plage de température de fonctionnement-40 à +120 °C, -40 à +248 °F
- Type de produitPose et moulage de roulements simples
- Conformité RoHsOui
- SérieDX
- Type de roulement de manchonManche unie
- Normes respectéesDIN EN ISO 9001, ISO 14001, ISO 3547, ISO/TS 16949, OHSAS 18001
- TypeManchon
Aperçu
Description du fabricant
PM5525DX METAL-POLYMER - DX