Motion
UD14-7/16"-8MM-SS

RULAND MANUFACTURING CO
UD14-7/16"-8MM-SS

DOUBLE FRICTION U-JOINT - 0.4375 po diamètre diamètre A, 8 mm diamètre B, 0.8700 po diamètre extérieur, 4.3750 po de longueur, matériau en acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI12720867
N° MFRUD14-7/16"-8MM-SS
Prix1,897.30 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

RULAND MANUFACTURING CO
UD14-7/16"-8MM-SS

DOUBLE FRICTION U-JOINT - 0.4375 po diamètre diamètre A, 8 mm diamètre B, 0.8700 po diamètre extérieur, 4.3750 po de longueur, matériau en acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI12720867
N° MFRUD14-7/16"-8MM-SS
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
Prix1,897.30 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Profondeur de l’alésage
    1.0315 po
  • Taille d’alésage A
    0.4375 po
  • Taille d’alésage B
    8 mm
  • Diamètre extérieur
    0.8700 po
  • Longueur totale
    4.3750 po

Détails

  • Numéro de trousse de démarrage
    UBOOT14/22-NI-KIT
  • Entente conjointe
    Double
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Angle de désalignement maximal
    90 °
  • Série
    UD
  • Normes respectées
    ISO 9001:2015
  • Couple de rupture statique
    1125.00 po-lb

Aperçu

Description du fabricant
DOUBLE FRICTION DU JOINT EN U UD14-7/16-8MM-SS