Motion
UD16-7/16"-10MM-F

RULAND MANUFACTURING CO
UD16-7/16"-10MM-F

DOUBLE FRICTION U-JOINT - 0.4375 po de diamètre taille A, 10 mm de diamètre taille B, 0.9950 po de diamètre extérieur, 4.8750 po de longueur, matériau en acier allié
N° D’ARTICLE MI12720896
N° MFRUD16-7/16"-10MM-F
Price$1,482.55/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

RULAND MANUFACTURING CO
UD16-7/16"-10MM-F

DOUBLE FRICTION U-JOINT - 0.4375 po de diamètre taille A, 10 mm de diamètre taille B, 0.9950 po de diamètre extérieur, 4.8750 po de longueur, matériau en acier allié
N° D’ARTICLE MI12720896
N° MFRUD16-7/16"-10MM-F
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
Price$1,482.55/each

Spécifications

Dimensions

  • Profondeur de l’alésage
    1.1900 po
  • Taille d’alésage A
    0.4375 po
  • Taille d’alésage B
    10 mm
  • Diamètre extérieur
    0.9950 po
  • Longueur totale
    4.8750 po

Details

  • Numéro de trousse de démarrage
    UBOOT16/25-NI-KIT
  • Type de composant
    Assemblage de joint en U complet
  • Entente conjointe
    Double
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    Acier allié
  • Angle de désalignement maximal
    90 °
  • Série
    UD
  • Normes respectées
    ISO 9001:2015
  • Couple de rupture statique
    2025.00 po-lb

Aperçu

Description du fabricant
DOUBLE FRICTION DU JOINT EN U UD16-7/16-10MM-F

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté