Motion
UD20-3/4"-14MM-SS

RULAND MANUFACTURING CO
UD20-3/4"-14MM-SS

DOUBLE FRICTION U-JOINT - 0.7500 po diamètre diamètre A, 14 mm diamètre B, 1.2450 po diamètre extérieur, 5.6250 po de longueur, matériau en acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI12720929
N° MFRUD20-3/4"-14MM-SS
Prix2,399.67 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

RULAND MANUFACTURING CO
UD20-3/4"-14MM-SS

DOUBLE FRICTION U-JOINT - 0.7500 po diamètre diamètre A, 14 mm diamètre B, 1.2450 po diamètre extérieur, 5.6250 po de longueur, matériau en acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI12720929
N° MFRUD20-3/4"-14MM-SS
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
Prix2,399.67 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Profondeur de l’alésage
    1.2500 po
  • Taille d’alésage A
    0.7500 po
  • Taille d’alésage B
    14 mm
  • Diamètre extérieur
    1.2450 po
  • Longueur totale
    5.6250 po

Détails

  • Numéro de trousse de démarrage
    UBOOT20/32-NI-KIT
  • Entente conjointe
    Double
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Angle de désalignement maximal
    90 °
  • Série
    UD
  • Normes respectées
    RoHS3 | REACH
  • Couple de rupture statique
    3060.00 po-lb

Aperçu

Description du fabricant
DOUBLE FRICTION DU JOINT EN U UD20-3/4-14MM-SS