Motion
USSK40-32MM-1 po-F

RULAND MANUFACTURING CO
USSK40-32MM-1"-F

FRICTION UNIQUE U-JOINT - Alésage de 32 mm taille A, 1.0000 po diamètre de taille B, 2.5000 po DE, 7.0000 po de longueur, matériau en acier allié
N° D’ARTICLE MI12722034
N° MFRUSSK40-32MM-1"-F
Prix4,798.70 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

RULAND MANUFACTURING CO
USSK40-32MM-1"-F

FRICTION UNIQUE U-JOINT - Alésage de 32 mm taille A, 1.0000 po diamètre de taille B, 2.5000 po DE, 7.0000 po de longueur, matériau en acier allié
N° D’ARTICLE MI12722034
N° MFRUSSK40-32MM-1"-F

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix4,798.70 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Profondeur de l’alésage
    2.0906 po
  • Taille d’alésage A
    32 mm
  • Taille d’alésage B
    1.0000 po
  • Diamètre extérieur
    2.5000 po
  • Longueur totale
    7.0000 po
  • Taille du filetage
    3/8-16

Détails

  • Numéro de trousse de démarrage
    UBOOT40/64-NI-KIT
  • Entente conjointe
    Célibataire
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    Acier allié
  • Angle de désalignement maximal
    45 °
  • Série
    USSK40
  • Normes respectées
    ISO 9001:2015
  • Couple de rupture statique
    32000.00 po-lb

Aperçu

Description du fabricant
USSK40-32MM-1-F JOINT UNIVERSEL À FRICTION UNIQUE