Motion
SXC000G0
Vickers série TA à filetage
N° D’ARTICLE MI12722272
N° MFRSXC000G0
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Vickers série TA à filetage
N° D’ARTICLE MI12722272
N° MFRSXC000G0
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’alésage
    6 po
  • Hauteur
    6.50 po
  • Longueur
    24.94 po
  • Diamètre de la tige
    1.5 po
  • Longueur de course
    10 po
  • Poids
    77.50 lb
  • Largeur
    6.50 po

Détails

  • Course réglable
    Oui
  • Application
    Application pneumatique de service moyen
  • D’un dos à l’autre
    Non
  • Type de construction
    Fileté
  • Emplacement du coussin
    Tête 1
  • Type de coussin
    Extrémité rembourrée
  • Pression de fonctionnement du cylindre
    250 psi
  • Type de cylindre
    Cylindres pneumatiques filetés
  • Type de montage
    Capuchon à épaulement
  • Non rotatif
    Non
  • Matériau du joint de piston
    Nitrile
  • Type de joint de piston
    Spécial, joint en U
  • Matériau plaqué
    Chrome
  • Emplacement du port
    Tête 4-Cap 4
  • Réciproque
    Oui
  • Revêtement de tige
    Chrome
  • Extrémité de tige style 1
    Petit fil métrique mâle
  • Matériau du tube
    Non durci de caisse

Aperçu

Description du fabricant
SXC000G0 TA10LFBA1SA10000 VICKERS TA SER
  • Conçu pour une longue durée de vie
  • Conception épurée et compacte
  • Fonctionnement fluide et fiable

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté