Spécifications
Dimensions
- Taille de l’alésage2 po
- Hauteur2.25 po
- Longueur43.50 po
- Longueur de course34 po
- Poids24.00 lb
- Largeur2.25 po
Details
- Course réglableOui
- ApplicationApplication hydraulique moyenne
- D’un dos à l’autreNon
- Fermer les tolérances d’AVCNon
- Type de constructionFileté
- Type de coussinNon coussiné
- Pression de fonctionnement du cylindre1000 psi
- Type de cylindreCylindres filetés hydrauliques
- Type de montageCapuchon à épaulement
- Non rotatifNon
- Matériau du joint de pistonNitrile
- Type de joint de pistonSpécial, joint en U
- Matériau plaquéChrome
- RéciproqueOui
- Revêtement de tigeChrome
- Joint de tige de type 1Type de lèvres carboxylées
- Matériau du jointTéflon avec nitrile carboxylé
- Tige simple ou doubleCélibataire
- TandemNon
- Matériau du tubeNon durci de caisse
Aperçu
Description du fabricant
SXC001PA TB10DAFA1AA34000 VICKERS TB SER
- Conception épurée et compacte
- Fonctionnement fluide et fiable
- Conçu pour une longue durée de vie
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité