Motion
SXC001R7
Vickers série TB à filetage
N° D’ARTICLE MI12722909
N° MFRSXC001R7
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Vickers série TB à filetage
N° D’ARTICLE MI12722909
N° MFRSXC001R7
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’alésage
    8 po
  • Hauteur
    8.50 po
  • Longueur
    28.50 po
  • Longueur de course
    12 po
  • Poids
    400.00 lb
  • Largeur
    8.50 po

Détails

  • Course réglable
    Oui
  • Application
    Application hydraulique moyenne
  • D’un dos à l’autre
    Non
  • Fermer les tolérances d’AVC
    Non
  • Type de construction
    Fileté
  • Pression de fonctionnement du cylindre
    1000 psi
  • Type de cylindre
    Cylindres filetés hydrauliques
  • Type de montage
    Capuchon à épaulement
  • Non rotatif
    Non
  • Matériau du joint de piston
    Nitrile
  • Type de joint de piston
    Spécial, joint en U
  • Matériau plaqué
    Chrome
  • Réciproque
    Oui
  • Revêtement de tige
    Chrome
  • Joint de tige de type 1
    Type de lèvres carboxylées
  • Matériau du joint
    Téflon avec nitrile carboxylé
  • Tige simple ou double
    Célibataire
  • Tandem
    Non
  • Matériau du tube
    Non durci de caisse

Aperçu

Description du fabricant
SXC001R7 TB10NWBA1SA12000 VICKERS TB SER
  • Conception épurée et compacte
  • Fonctionnement fluide et fiable
  • Conçu pour une longue durée de vie

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté