Motion
F718-15ST-B5-G1-FUTFB-3

BOSTON GEAR
F718-15ST-B5-G1-FUTFB-3

Boîte d’engrenages à réduction simple à angle droit - réduction simple à réduction, 15:1 rapport, 1.7500 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, 0.6250 po de taille d’entrée, sortie solide, 0.8750 po de taille de sortie, sortie gauche, cadre 56C
N° D’ARTICLE MI12723318
N° MFRF718-15ST-B5-G1-FUTFB-3
Price$3,356.03/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BOSTON GEAR
F718-15ST-B5-G1-FUTFB-3

Boîte d’engrenages à réduction simple à angle droit - réduction simple à réduction, 15:1 rapport, 1.7500 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, 0.6250 po de taille d’entrée, sortie solide, 0.8750 po de taille de sortie, sortie gauche, cadre 56C
N° D’ARTICLE MI12723318
N° MFRF718-15ST-B5-G1-FUTFB-3
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
Price$3,356.03/each

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    718
  • Distance centrale
    1.7500 po
  • Taille d’entrée
    0.6250 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    718
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    56C
  • Rapport nominal
    15:1
  • Taille de sortie
    0.8750 po
  • Ratio
    15:1
  • Poids
    49.1 lb, 22.27 kg

Details

  • Trousse de coussinets
    Kit B5
  • Boîtier inclus
    Oui
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Lubrification
    Mobil SHC 634
  • Numéro de catalogue du fabricant
    W08420
  • Type de montage
    Aucune base
  • Direction de sortie
    Main gauche
  • Type de sortie
    Solide
  • Type de peinture
    Peinture grise
  • Réduction
    Réduction unique
  • Série
    F700

Aperçu

Description du fabricant
F718-15ST-B5-G1-FUTFB-3 RÉDUCTION DE LA VITESSE DU BOIS

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif