Motion
HQC732-25KFZ-B9-H1-P35

BOSTON GEAR
HQC732-25KFZ-B9-H1-P35

Boîte d’engrenages à réduction simple à angle droit - réduction simple à réduction, 25:1 rapport, 3.2500 po de distance centrale, entrée à connexion rapide C-Face, taille d’entrée 1.1250 po, sortie creuse, taille de sortie 2.1875 po, sortie double, cadre 180TC/210C
N° D’ARTICLE MI12723628
N° MFRHQC732-25KFZ-B9-H1-P35
Prix7,025.97 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BOSTON GEAR
HQC732-25KFZ-B9-H1-P35

Boîte d’engrenages à réduction simple à angle droit - réduction simple à réduction, 25:1 rapport, 3.2500 po de distance centrale, entrée à connexion rapide C-Face, taille d’entrée 1.1250 po, sortie creuse, taille de sortie 2.1875 po, sortie double, cadre 180TC/210C
N° D’ARTICLE MI12723628
N° MFRHQC732-25KFZ-B9-H1-P35
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
Prix7,025.97 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Distance centrale
    3.2500 po
  • Taille d’entrée
    1.1250 po
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    180TC/210C
  • Taille de sortie
    2.1875 po
  • Ratio
    25:1

Détails

  • Trousse de coussinets
    P35
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type d’entrée
    Connexion rapide C-Face
  • Lubrification
    KlubersynthMD UH1 6-460
  • Type de montage
    Aucune base
  • Direction de sortie
    Double
  • Type de sortie
    Sobre
  • Type de peinture
    Peinture grise
  • Réduction
    Réduction unique
  • Série
    HQC700

Aperçu

Description du fabricant
HQC732-25KFZ-B9-H1-P35 RÉDUCTION DE LA VITESSE DU BOIS