Spécifications
Dimensions
- Distance centrale6.0000 po
- Taille d’entrée1.1250 po
- Taille du cadre NEMA/IEC180TC/210C
- Taille de sortie2.2500 po
- Ratio30:1
Détails
- Matériau du boîtierFonte
- Type d’entréeAccouplement face en C
- LubrificationMobil SHC 634
- Type de montageAucune base
- Direction de sortieMain droite
- Type de sortieSolide
- Type de peinturePeinture grise
- RéductionRéduction unique
- SérieRF700
Aperçu
Description du fabricant
RF760-30SE-B9-J1 RÉDUCTEUR DE VITESSE DU BOIS
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité