Motion
SF718-20X-B5-G1-GUTFB-3

BOSTON GEAR
SF718-20X-B5-G1-GUTFB-3

Boîte d’engrenages à réduction simple à angle droit avec réduction simple - réduction simple, 20:1 rapport, 1.7500 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, 0.6250 po de taille d’entrée, sortie creuse, 1.0000 po de taille de sortie, sortie gauche, cadre 56C
N° D’ARTICLE MI12723634
N° MFRSF718-20X-B5-G1-GUTFB-3
Prix3,712.36 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BOSTON GEAR
SF718-20X-B5-G1-GUTFB-3

Boîte d’engrenages à réduction simple à angle droit avec réduction simple - réduction simple, 20:1 rapport, 1.7500 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, 0.6250 po de taille d’entrée, sortie creuse, 1.0000 po de taille de sortie, sortie gauche, cadre 56C
N° D’ARTICLE MI12723634
N° MFRSF718-20X-B5-G1-GUTFB-3
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
Prix3,712.36 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Distance centrale
    1.7500 po
  • Taille d’entrée
    0.6250 po
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    56C
  • Taille de sortie
    1.0000 po
  • Ratio
    20:1

Détails

  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Lubrification
    Mobil 600W
  • Type de montage
    Aucune base
  • Direction de sortie
    Main gauche
  • Type de sortie
    Sobre
  • Type de peinture
    Peinture grise
  • Réduction
    Réduction unique
  • Série
    SF700

Aperçu

Description du fabricant
SF718-20X-B5-G1-GUTFB-3 RÉDUCTION DE LA VITESSE DU BOIS

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif