Motion
SBKC718-30KP-JS1

BOSTON GEAR
SBKC718-30KP-JS1

Boîte d’engrenages à réduction simple à angle droit avec vis sans fin - Réduction simple à réduction, 30:1 rapport, 1.7500 po de distance centrale, entrée d’arbre solide, 0.6250 po de taille d’entrée, sortie solide, 0.8750 po de taille de sortie, sortie droite
N° D’ARTICLE MI12723684
N° MFRSBKC718-30KP-JS1
Prix2,666.40 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BOSTON GEAR
SBKC718-30KP-JS1

Boîte d’engrenages à réduction simple à angle droit avec vis sans fin - Réduction simple à réduction, 30:1 rapport, 1.7500 po de distance centrale, entrée d’arbre solide, 0.6250 po de taille d’entrée, sortie solide, 0.8750 po de taille de sortie, sortie droite
N° D’ARTICLE MI12723684
N° MFRSBKC718-30KP-JS1
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
Prix2,666.40 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Distance centrale
    1.7500 po
  • Taille d’entrée
    0.6250 po
  • Taille de sortie
    0.8750 po
  • Ratio
    30:1

Détails

  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type d’entrée
    Arbre plein
  • Lubrification
    KlubersynthMD UH1 6-460
  • Type de montage
    Aucune base
  • Direction de sortie
    Main droite
  • Type de sortie
    Solide
  • Type de peinture
    Peinture en acier inoxydable BostKleen
  • Réduction
    Réduction unique
  • Série
    700

Aperçu

Description du fabricant
SBKC718-30KP-JS1 LAVAGE VERS VERS VITESSE ROUGE

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif