Motion
RF752-30KET-B11-J2

BOSTON GEAR
RF752-30KET-B11-J2

Boîte d’engrenages à réduction simple à angle droit avec vis sans fin - Réduction simple avec réduction, 30:1 rapport, 5.1300 po de distance centrale, entrée de couplage C-Face, 1.3750 po de taille d’entrée, sortie solide, 2.0000 po de taille de sortie, sortie droite, cadre 210TC/250UC
N° D’ARTICLE MI12724925
N° MFRRF752-30KET-B11-J2
Prix10,224.43 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BOSTON GEAR
RF752-30KET-B11-J2

Boîte d’engrenages à réduction simple à angle droit avec vis sans fin - Réduction simple avec réduction, 30:1 rapport, 5.1300 po de distance centrale, entrée de couplage C-Face, 1.3750 po de taille d’entrée, sortie solide, 2.0000 po de taille de sortie, sortie droite, cadre 210TC/250UC
N° D’ARTICLE MI12724925
N° MFRRF752-30KET-B11-J2

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix10,224.43 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Distance centrale
    5.1300 po
  • Taille d’entrée
    1.3750 po
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    210TC/250UC
  • Taille de sortie
    2.0000 po
  • Ratio
    30:1

Détails

  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type d’entrée
    Accouplement face en C
  • Lubrification
    KlubersynthMD UH1 6-460
  • Type de montage
    Aucune base
  • Direction de sortie
    Main droite
  • Type de sortie
    Solide
  • Type de peinture
    Peinture grise
  • Réduction
    Réduction unique
  • Série
    RF700

Aperçu

Description du fabricant
RF752-30KET-B11-J2 RÉDUCTEUR DE VITESSE DU BOIS