Spécifications
Dimensions
- Taille du boîtier732
- Distance centrale3.2500 po
- Taille d’entrée0.6250 po
- Taille du réducteur du fabricant732
- Taille du cadre NEMA/IEC56C
- Rapport nominal100:1
- Taille de sortie1.3750 po
- Ratio100:1
- Poids39.05 kg, 86.1 lb
Détails
- Trousse de coussinetsKit B5
- Boîtier inclusOui
- Matériau du boîtierFonte
- Type d’entréeConnexion rapide C-Face
- LubrificationPas de lubrifiant
- Numéro de catalogue du fabricantW10879
- Type de montageBase horizontale – Montage en bas
- Direction de sortieMain droite
- Type de sortieSolide
- Type de peinturePeinture grise
- RéductionRéduction unique
- SérieQC700