Motion
FHMA730-125KZ-B5-G1-RO

BOSTON GEAR
FHMA730-125KZ-B5-G1-RO

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 125:1 Rapport, 3.0000 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, sortie solide, sortie gauche
N° D’ARTICLE MI12724955
N° MFRFHMA730-125KZ-B5-G1-RO
Prix5,806.69 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BOSTON GEAR
FHMA730-125KZ-B5-G1-RO

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 125:1 Rapport, 3.0000 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, sortie solide, sortie gauche
N° D’ARTICLE MI12724955
N° MFRFHMA730-125KZ-B5-G1-RO

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix5,806.69 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    730
  • Distance centrale
    3.0000 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    730
  • Rapport nominal
    125:1
  • Ratio
    125:1
  • Poids
    81.10 lb, 36.786 kg

Détails

  • Trousse de coussinets
    Kit B5
  • Boîtier inclus
    Oui
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Numéro de catalogue du fabricant
    W10928
  • Direction de sortie
    Main gauche
  • Type de sortie
    Solide
  • Série
    700

Aperçu

Description du fabricant
FHMA730-125KZ-B5-G1-RO RÉDUCTION DE LA VITESSE DU BOIS