Motion
FWA721D-1200-B5-G

BOSTON GEAR
FWA721D-1200-B5-G

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 1200:1 Rapport, 2.0600 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, sortie solide, sortie gauche
N° D’ARTICLE MI12724979
N° MFRFWA721D-1200-B5-G
Prix4,018.99 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BOSTON GEAR
FWA721D-1200-B5-G

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 1200:1 Rapport, 2.0600 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, sortie solide, sortie gauche
N° D’ARTICLE MI12724979
N° MFRFWA721D-1200-B5-G

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix4,018.99 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    821
  • Distance centrale
    2.0600 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    721
  • Rapport nominal
    1200:1
  • Ratio
    1200:1
  • Poids
    42.1 lb, 19.096 kg

Détails

  • Boîtier inclus
    Oui
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Numéro de catalogue du fabricant
    W10986
  • Direction de sortie
    Main gauche
  • Type de sortie
    Solide
  • Série
    700
  • Trousse de base standard
    Kit B5

Aperçu

Description du fabricant
FWA721D-1200-B5-G RÉDUCTEUR DE VITESSE DU BOIS