Motion
BKCQCWC732-150KEZ-B7-GS5

BOSTON GEAR
BKCQCWC732-150KEZ-B7-GS5

Boîte d’engrenages à réduction simple à angle droit avec vis sans fin - réduction simple, 150:1 rapport, 3.2500 po de distance centrale, entrée à connexion rapide C-Face, 0.8750 po de taille d’entrée, sortie solide, 1.3750 po de taille de sortie, sortie gauche, cadre 140TC/180C
N° D’ARTICLE MI12725222
N° MFRBKCQCWC732-150KEZ-B7-GS5
Prix9,296.04 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BOSTON GEAR
BKCQCWC732-150KEZ-B7-GS5

Boîte d’engrenages à réduction simple à angle droit avec vis sans fin - réduction simple, 150:1 rapport, 3.2500 po de distance centrale, entrée à connexion rapide C-Face, 0.8750 po de taille d’entrée, sortie solide, 1.3750 po de taille de sortie, sortie gauche, cadre 140TC/180C
N° D’ARTICLE MI12725222
N° MFRBKCQCWC732-150KEZ-B7-GS5
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
Prix9,296.04 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Distance centrale
    3.2500 po
  • Taille d’entrée
    0.8750 po
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    140TC/180C
  • Taille de sortie
    1.3750 po
  • Ratio
    150:1

Détails

  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type d’entrée
    Connexion rapide C-Face
  • Lubrification
    KlubersynthMD UH1 6-460
  • Type de montage
    Aucune base
  • Direction de sortie
    Main gauche
  • Type de sortie
    Solide
  • Type de peinture
    Peinture blanche BostKleen
  • Réduction
    Réduction unique
  • Série
    QC700

Aperçu

Description du fabricant
BKCQCWC732-150KEZ-B7-GS5 BORDURE DÉLAVÉE S