Spécifications
Dimensions
- Taille du boîtier738
- Distance centrale3.7500 po
- Taille d’entrée1.3750 po
- Taille du réducteur du fabricant738
- Taille du cadre NEMA/IEC210TC/250UC
- Rapport nominal10:1
- Taille de sortie1.6250 po
- Ratio10:1
- Poids106.1 lb, 48.126 kg
Détails
- Trousse de coussinetsJ2
- Boîtier inclusOui
- Type de composant de boîte de vitessesBoîte de vitesses
- Matériau du boîtierFonte
- Type d’entréeAccouplement face en C
- LubrificationMobil SHC 634
- Numéro de catalogue du fabricantW11298
- Type de montageAucune base
- Direction de sortieMain droite
- Type de sortieSolide
- Type de peinturePeinture grise
- RéductionRéduction unique
- SérieRF700