Motion
SBKCSFWC732-100SEP-B7-GS1

BOSTON GEAR
SBKCSFWC732-100SEP-B7-GS1

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 100:1 Rapport, distance centrale de 3.2500 po, entrée silencieuse C-Face, sortie creuse, sortie gauche
N° D’ARTICLE MI12725279
N° MFRSBKCSFWC732-100SEP-B7-GS1
Prix11,756.40 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BOSTON GEAR
SBKCSFWC732-100SEP-B7-GS1

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 100:1 Rapport, distance centrale de 3.2500 po, entrée silencieuse C-Face, sortie creuse, sortie gauche
N° D’ARTICLE MI12725279
N° MFRSBKCSFWC732-100SEP-B7-GS1
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
Prix11,756.40 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    732
  • Distance centrale
    3.2500 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    732
  • Rapport nominal
    100:1
  • Ratio
    100:1
  • Poids
    95.1 lb, 43.137 kg

Détails

  • Boîtier inclus
    Oui
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Numéro de catalogue du fabricant
    W11363-OLD
  • Direction de sortie
    Main gauche
  • Type de sortie
    Sobre
  • Série
    700
  • Trousse de base standard
    Kit B7

Aperçu

Description du fabricant
SBKCSFWC732-100SEP-B7-GS1 BORDURE DÉLAVÉE

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté