Spécifications
Dimensions
- Taille du boîtier732
- Distance centrale3.2500 po
- Taille du réducteur du fabricant732
- Rapport nominal300:1
- Ratio300:1
- Poids83.1 lb, 37.69 kg
Details
- Trousse de coussinetsKit B5
- Boîtier inclusOui
- Type de composant de boîte de vitessesBoîte de vitesses
- Type d’entréeC-Face Quill
- Numéro de catalogue du fabricantW11436
- Type de sortieSolide
- SérieTA
- Trousse de base standardKit B5
- Convient à un environnement de lavageOui
Aperçu
Description du fabricant
FWD732-300KE-B5-K1 RÉDUCTEUR DE VITESSE DU BOIS
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité