Motion
F724-20K-B7-J1-CMBA140TU6-JUTFW-9

BOSTON GEAR
F724-20K-B7-J1-CMBA140TU6-JUTFW-9

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 20:1 Rapport, distance centrale de 2.3800 po, entrée silencieuse C-Face, sortie pleine, sortie droite
N° D’ARTICLE MI12725679
N° MFRF724-20K-B7-J1-CMBA140TU6-JUTFW-9
Prix6,473.29 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BOSTON GEAR
F724-20K-B7-J1-CMBA140TU6-JUTFW-9

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 20:1 Rapport, distance centrale de 2.3800 po, entrée silencieuse C-Face, sortie pleine, sortie droite
N° D’ARTICLE MI12725679
N° MFRF724-20K-B7-J1-CMBA140TU6-JUTFW-9

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix6,473.29 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    724
  • Distance centrale
    2.3800 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    724
  • Rapport nominal
    20:1
  • Ratio
    20:1
  • Poids
    78.1 lb, 35.43 kg

Détails

  • Trousse de coussinets
    J1
  • Boîtier inclus
    Oui
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Numéro de catalogue du fabricant
    W11805
  • Direction de sortie
    Main droite
  • Type de sortie
    Solide
  • Série
    700
  • Trousse de base standard
    Kit B7

Aperçu

Description du fabricant
F724-20K-B7-J1-CMBA140TU6-JUTFW-9 WORM S