Spécifications
Dimensions
- Distance centrale1.5400 po
- Taille d’entrée0.6250 po
- Taille du réducteur du fabricant715
- Taille du cadre NEMA/IEC56C
- Rapport nominal10:1
- Taille de sortie0.7500 po
- Ratio10:1
- Poids18.1 lb, 8.21 kg
Détails
- Trousse de coussinetsB5
- Matériau du boîtierFonte
- Type d’entréeC-Face Quill
- LubrificationMobil SHC 634
- Numéro de catalogue du fabricantW11902
- Type de montageAucune base
- Direction de sortieMain droite
- Type de sortieSolide
- Type de peinturePeinture grise
- RéductionRéduction unique
- SérieF700
- Trousse de base standardJ3
- Trousse de base J verticaleJ3