Motion
F721-5-B7-G-HUTFIDB-3

BOSTON GEAR
F721-5-B7-G-HUTFIDB-3

Boîte d’engrenages à réduction unique à angle droit avec vis sans fin - Réduction unique avec réduction, 5:1 rapport, 2.0600 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, 0.8750 po de taille d’entrée, sortie solide, 1.0000 po de taille de sortie, sortie gauche, cadre 140TC/180C
N° D’ARTICLE MI12725981
N° MFRF721-5-B7-G-HUTFIDB-3
Prix3,740.23 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BOSTON GEAR
F721-5-B7-G-HUTFIDB-3

Boîte d’engrenages à réduction unique à angle droit avec vis sans fin - Réduction unique avec réduction, 5:1 rapport, 2.0600 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, 0.8750 po de taille d’entrée, sortie solide, 1.0000 po de taille de sortie, sortie gauche, cadre 140TC/180C
N° D’ARTICLE MI12725981
N° MFRF721-5-B7-G-HUTFIDB-3
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
Prix3,740.23 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Distance centrale
    2.0600 po
  • Taille d’entrée
    0.8750 po
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    140TC/180C
  • Taille de sortie
    1.0000 po
  • Ratio
    5:1

Détails

  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Lubrification
    Pas de lubrifiant
  • Type de montage
    Aucune base
  • Direction de sortie
    Main gauche
  • Type de sortie
    Solide
  • Type de peinture
    Peinture grise
  • Réduction
    Réduction unique
  • Série
    F700

Aperçu

Description du fabricant
F721-5-B7-G-HUTFIDB-3 RÉDUCTEUR DE VITESSE DU BOIS

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif