Motion
BKCHQC713-10P-B5-HS-P16

BOSTON GEAR
BKCHQC713-10P-B5-HS-P16

Boîte d’engrenages à réduction simple à angle droit avec vis sans fin - Réduction simple avec réduction, 10:1 rapport, 1.3300 po de distance centrale, entrée à connexion rapide C-Face, taille d’entrée 0.6250 po, sortie creuse, taille de sortie 1.0000 po, sortie double, cadre 56C
N° D’ARTICLE MI12728030
N° MFRBKCHQC713-10P-B5-HS-P16
Prix2,609.44 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BOSTON GEAR
BKCHQC713-10P-B5-HS-P16

Boîte d’engrenages à réduction simple à angle droit avec vis sans fin - Réduction simple avec réduction, 10:1 rapport, 1.3300 po de distance centrale, entrée à connexion rapide C-Face, taille d’entrée 0.6250 po, sortie creuse, taille de sortie 1.0000 po, sortie double, cadre 56C
N° D’ARTICLE MI12728030
N° MFRBKCHQC713-10P-B5-HS-P16
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
Prix2,609.44 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Distance centrale
    1.3300 po
  • Taille d’entrée
    0.6250 po
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    56C
  • Taille de sortie
    1.0000 po
  • Ratio
    10:1

Détails

  • Trousse de coussinets
    P16
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type d’entrée
    Connexion rapide C-Face
  • Lubrification
    Pas de lubrifiant
  • Type de montage
    Aucune base
  • Direction de sortie
    Double
  • Type de sortie
    Sobre
  • Type de peinture
    Peinture blanche BostKleen
  • Réduction
    Réduction unique
  • Série
    HQC700

Aperçu

Description du fabricant
BKCHQC713-10P-B5-HS-P16 BORDURE DE LAVAGE SP